text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X130


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 130 mm
Threaded pitch (P) 1
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 130
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normes

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numéros d'articles

Numéro d'article 51501.060.130
EAN 8715494109635
UBB 500571715431
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.