Vis à bois
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
Vis à bois
49250
49250.050.055
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
Vis à bois à tête fraisée bombée fendue DIN 95 Laiton CU2/CU3 5X55MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
55 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
55
n
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2252
NF
E25-605
DIN
95
Numéros d'articles
Numéro d'article
49250.050.055
EAN
8717077087897
UBB
500645406231
UNSPSC
31161508