text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
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
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
24517
24517.014.004
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vi sà tête cylindrique fendue, decoletée DIN 84 Acier Brut M1,4X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.4
Longueur
4 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
turned
Dimensions
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
4
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
24517.014.004
EAN
8717077264410
UBB
500649334975
UNSPSC
31161504
Télécharger le modèle CAO