text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 C 35° RSP

Numéro d'article 3U871323
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1.5

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U871323
EAN 4022835397335
UBB 500513402353
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39733
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.