text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule sur tige 32X20-6X40

Numéro d'article 9H239660
Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 32
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur de tige (mm) 40
Diamètre de l'alésage 32
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Céramique
Tête de meulage Oui

La description

Dans les fonderies et dans le secteur de la fabrication de moules, l'emploi de meules sur tige vitrifiées est bien souvent la seule solution qui permette d'atteindre des pièces difficiles d'accès tout en améliorant les résultats en surface. Pour cela, les meules sur tige PREMIUM*** de TYROLIT offrent une durée de vie maximale, même pour les aciers trempés.Ces outils offrent en outre un équilibre optimal entre capacité d'enlèvement de copeaux et qualité d'état de surface à obtenir. Vitesse de travail maximale : 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H239660
EAN 9003172422701
UBB 500572074044
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 242270
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.