text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 300 U diamant 125X1,6X22,23


Avantages: Produit universel pour les matériaux de construction - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix

Numéro d'article 1Y174213
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Disque diamanté Oui
Diamètre d'alésage (mm) 22.2
Largeur de segment (mm) 36.4
Hauteur de segment (mm) 7
Segmentation Denté
Nombre de segments 9
Model DT 300 U Extra

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y174213
EAN 4014855218325
UBB 500636785239
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325346
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.