text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner premium D125x1mm droit INOX perçage de 22,23 mm TYROLIT


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de co

Numéro d'article 3W419993
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre d'alésage (mm) 22.23
Type de particule Corundum
Model 41

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets à la vitesse supérieure avec ce disque à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W419993
EAN 9003172418599
UBB 500683336522
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332803
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.