text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 100X16 K60

Spécifications

Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 60

La description

Chez TYROLIT, notre volonté est de présenter en permanence à nos clients des produits novateurs et un assortiment complet. C'est pourquoi TYROLIT vient d'élargir la gamme CERABOND avec les nouveaux disques à lamelles CERAMIC. Un système unique de liants combiné à une toile PREMIUM performante offre à l'opérateur une agressivité accrue.Ce disque à lamelles est spécialement adapté aux aciers inoxydables et aux applications de rectification exigeantes. De plus, l'ensemble unique de liants empêche l'éjection prématurée du grain et confère ainsi au produit une grande longévité. Avec un revêtement TOP SIZE supplémentaire, une coupe plus froide est possible, ce qui contribue à améliorer la longévité de l’outil et à réduire les décolorations à la surface de la pièce. Disponible également en forme à meuler 28N.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q949032
EAN 9003170039888
UBB 500572131471
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34166170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.