text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090/17 Jeu de visseuses à chocs dans une pochette robuste 5/16 » Hex Plus Drive 90Nm 142mm 17 pièces


2090/17 Jeu de visseuses à percussion, 17 pièces 1x 2090 Visseuse à percussion 90 Nm : 5/16" , x 142 mm 2x 851/2 Z bits : PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 1x 851/2 Z bits : PH 4 x 32 mm 1x 800/2 Embouts à fente : 2 x 12 x 41 mm 4x 840/2 Embouts Z : 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm 1x 840/2 Embouts hexagonaux : 7 x 30 mm 5x 867/2 Z Embouts TORX® : TX 30x35 mm,

Numéro d'article 9Y451517
Emballage Sac
Poids 1034
Longueur totale (mm) 195
Couple de serrage (Nm) 90 - 90
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Poids 1034
Longueur totale (mm) 195
Couple de serrage (Nm) 90 - 90
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 17
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 14
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Modèle de tournevis Oui
Marque Wera
Model 2090/17

La description

2090/17 Jeu de visseuses à percussion, 17 pièces 1x 2090 Visseuse à percussion 90 Nm : 5/16" , x 142 mm 2x 851/2 Z bits : PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 1x 851/2 Z bits : PH 4 x 32 mm 1x 800/2 Embouts à fente : 2 x 12 x 41 mm 4x 840/2 Embouts Z : 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm 1x 840/2 Embouts hexagonaux : 7 x 30 mm 5x 867/2 Z Embouts TORX® : TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 2x 870/2 Adaptateur : 3/8x5/16" ,, 1/2x5/16",Pour desserrer et serrer des vis sans utiliser d'outils électriques, simplement par la force de l'impact. Les visseuses à percussion Wera ont un rendement particulièrement élevé grâce à leur conception robuste à double courbure. Les forces d'impact sont converties en mouvement de rotation. L'utilisation d'air comprimé n'est plus nécessaire. Le coffret textile robuste offre une possibilité de rangement très compacte pour ces outils de haute qualité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y451517
EAN 4013288179777
UBB 500643585887
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05072017001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.