text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis dynamométrique 300 IP 20 5 Nm fixe WERA


300 IP TORX PLUS® Indicateur de couple, manche pistolet, 20 IP x 5.0 NmVisseuse dynamométrique Wera à couple fixe pour vis TORX PLUS® encastrées. Inviolable et doté d'une fine lame hexagonale. Couple illimité pour le desserrage des vis grippées. Poignée pistolet Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampou

Numéro d'article 8U228644
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 5 - 5
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque WERA

La description

300 IP TORX PLUS® Indicateur de couple, manche pistolet, 20 IP x 5.0 NmVisseuse dynamométrique Wera à couple fixe pour vis TORX PLUS® encastrées. Inviolable et doté d'une fine lame hexagonale. Couple illimité pour le desserrage des vis grippées. Poignée pistolet Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées et zones souples pour un transfert de couple élevé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U228644
EAN 4013288099136
UBB 500643622672
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028046001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.