Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate
51030
51030.080.025
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
Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux ISO 7380-1 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
14
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
25
P
1.25
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51030.080.025
EAN
8715492259257
UBB
951351542687
UNSPSC
31161518