text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuses droites DG 700


Raccord enfichable 1/4" EURO Raccord enfichable 1/4" RO/Orion Raccord enfichable 1/4" ISO Pince de serrage 6 mm (standard industriel) Flacon d’huile

Numéro d'article 3H618905
Vitesse de rotation (1/min) 22000
Pression de service max. (bar) 6.2
Logement d'outil (mm) 6
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Model DG 700
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation (1/min) 22000
Pression de service max. (bar) 6.2
Logement d'outil (mm) 6
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Model DG 700
Type BH_NF_inh_03_EN

La description

Raccord enfichable 1/4" EURO Raccord enfichable 1/4" RO/Orion Raccord enfichable 1/4" ISO Pince de serrage 6 mm (standard industriel) Flacon d’huile

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H618905
EAN 4007430245557
UBB 500658588750
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant 601554000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.