text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tiges filetées
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
51071
51071.100.001
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
Consulter le stock de produits dans votre Fabory Center
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
Tige filetée longueur 2 mètres DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
2000 mm
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.2 mètres
Dimensions
d-D
M10
L (mm)
2000
P
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numéros d'articles
Numéro d'article
51071.100.001
EAN
8715492266965
UBB
950353577972
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires