text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Tiges filetées & goujons filetés
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
Tiges filetées & goujons filetés
Tiges filetées
51070
51070.270.001
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
Consulter le stock de produits dans votre Fabory Center
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
Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M27
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Min.50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
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
M27
Longueur
1000 mm
Classe
Min.50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.1 mètre
Dimensions
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
976-1A
NF
E25-136
Numéros d'articles
Numéro d'article
51070.270.001
EAN
8715492266897
UBB
950353243591
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires