Sanco Projects BV - 8797474619534
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
Tiges filetées
55070
55070.360.001
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
Tige filetée longueur 1 mètre DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A4 Min.50 M36
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Min.50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
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
M36
Longueur
1000 mm
Classe
Min.50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre
M3 ou > M24 ont une classe de résistance minimale de 50.1 mètre
Dimensions
d-D
M36
L (mm)
1000
P
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-136
DIN
976-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
55070.360.001
EAN
8715492332141
UBB
950353288638
UNSPSC
31161618
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires