Selon DIN VDE 0701-0702. Testeur d’appareils indépendant du réseau pour le contrôle des appareils mobiles selon DIN VDE 0701 - 0702 Grand écran LCD rétro-éclairé avec affichage bon/mauvais intégré. Séquences de test préprogrammées selon VDE ou définies par l’utilisateur. Valeurs limites prédéfinies selon la norme VDE. Déroulements de tests préprogrammés selon VDE ou définis par l’utilisateur pour les appareils de classe I, II, III. Module de compensation intégré. Sélection automatique de la plage de mesure. Fonction d’aide pilotée par menu. Chargeur intégré. Test rapide possible Résistance du conducteur de protection de 0 à 1 999 Ω (courant d’essai 200 mA) Résistance d’isolement 199,9 Ω (courant d’essai de 0,00 mA à 200 mA) Tension de mesure : De 0 à 300 V Test de polarité : Tension de test Catégorie de surtension : CAT II 300 V Classe de protection I Interfaces : RS-232 et USB Capacité de la batterie suffisante pour jusqu’à 2 600 pièces à tester