text.skipToContent text.skipToNavigation

Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M12x1,5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


HSS-Co PM. Forme C. Type UNIVERSEL. Revêtu HARDLUBE. Avec hélice à droite de 50°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6HX. Pour filetages borgnes

Numéro d'article 6E253619
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 14
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 50
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E253619
EAN 4015448557272
UBB 500582738430
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867373
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.