text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
MAVE B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
07850
07850.160.030
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué 45H M16X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
30 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dv
10
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
NF
E27-183
ISO
4029
Numéros d'articles
Numéro d'article
07850.160.030
EAN
8715492165442
UBB
950351527508
UNSPSC
31161518