text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Pince pour pompe à eau 51mm Ouverture des mâchoires Poignée rugueuse Acier chromé 300mm


DIN ISO 8976 (No 207 c)articulation en boîte7 positions de réglage (175 mm 6 positions de réglage)protection anti-écrasementChrome Vanadium

Numéro d'article G1051.600.300
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 520
Longueur 300
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 520
Longueur 300
Isolé 1 000 V Non
Ouverture de mâchoire max. (mm) 45
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Nombre de réglages 7
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non

La description

DIN ISO 8976 (No 207 c)articulation en boîte7 positions de réglage (175 mm 6 positions de réglage)protection anti-écrasementChrome Vanadium

Numéros d'articles

Numéro d'article G1051.600.300
EAN 4018754170135
UBB 203102216827
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 65516300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.