text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 2235-40 Pince ampèremétrique commerciale 25mm Courant/Voltage/Résistance/Continuité


Système TRMS pour une mesure toujours juste. CAT III 600 V pour plus de sécurité. Renforts anti-choc externes pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main. Eclairage LED intégré. Utilisation à une main. Facilité de mesure. Fourni avec test électrique et 2 batteries A4. Grip poignée

Numéro d'article 4I888892
Type de courant CA
Affichage Numérique
Plage de mesure du courant/CA (A) 400 - 400
Plage de mesure de la résistance Oui
Ouverture de pinces (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Type de courant CA
Affichage Numérique
Plage de mesure du courant/CA (A) 400 - 400
Plage de mesure de la résistance Oui
Ouverture de pinces (mm) 25
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Non
Mesure de puissance Non
Mesure de courant de fuite Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour Non
Mesure d'harmoniques Non
Mesure de la tension/CA Oui
Mesure de la tension/CC Oui
Barres graphes analogiques Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Mesure de la température Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Oui
Marque MILWAUKEE
Model 2235-40

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I888892
EAN 4002395240135
UBB 500513540046
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4933427315
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.