text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Embouts 10MM 4MM 75MML

Numéro d'article 8X211270
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 4
Longueur totale (mm) 75
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non

Spécifications

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 4
Longueur totale (mm) 75
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque SONIC

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X211270
EAN 4711200956825
UBB 500678370262
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 9347504
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.