text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X90


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 90 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 90
P 1
s 5

Normes

BS ≈4168-1
DIN ≈912
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
NF ≈E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 55020.060.090
EAN 8715494618168
UBB 500633353718
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.