text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate ( Vis BHC )
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate ( Vis BHC )
07290
07290.060.025
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique bombée plate à six lobes internes ISO ≈7380-1 Acier Electro zingué 010.9 M6X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
25 mm
Classe
010.9
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
25
P
1
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7380-1
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
Numéros d'articles
Numéro d'article
07290.060.025
EAN
8715492082206
UBB
954351374689
UNSPSC
31161518