text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
8X689075
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ruko Fraise lime carbure DIN 8033 L round cone (KEL) 8,0 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8X689075
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
70
Durée de travail (mm)
25
Matière de coupe
HM
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
70
Durée de travail (mm)
25
Matière de coupe
HM
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8X689075
EAN
4007140213495
UBB
500513991579
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
116234