Gaines thermo-rétractables
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
Matériaux et outils de d'assemblage
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
1P387661
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
Ripca Gaine thermorétractable noire 3/8 8m
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1P387661
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.64
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur
8
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Sans halogène
Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)
0.64
Type d'appareil
Rétrécissable à chaud
Longueur
8
Matériau
Autre
Température de fonctionnement (°C)
-55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)
9.5
Diamètre interne après rétrécissement (mm)
4.7
Transparent
Non
Imprimable
Non
Avec adhésif intérieur
Non
Diamètre nominal en pouces
3/8 pouces
Homologation UL
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1P387661
EAN
8712734086404
UBB
500644364423
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
HSS95B-8