text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Gaine thermorétractable 50.8-25.4mm noir 2:1 5m


Numéro d'article 5W550928
Couleur Noir
Sans halogène Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) 1.14
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Sans halogène Non
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm) 1.14
Type d'appareil Rétrécissable à chaud
Longueur 5
Matériau Autre
Température de fonctionnement (°C) -55 - 135
Diamètre interne avant rétrécissement (mm) 50.8
Diamètre interne après rétrécissement (mm) 25.4
Transparent Non
Imprimable Non
Avec adhésif intérieur Non
Homologation UL Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W550928
EAN 8712734016784
UBB 500644363680
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant HSS508B-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.