text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B M4 x 0,7 mm HSS-E 6g PROMAT


HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 7L838547
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 5
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 4
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe Autre
Marque PROMAT

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L838547
EAN 4015448602835
UBB 500583161210
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 4000867841
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.