text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Visserie
Visserie
48530
48530.040.020
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 Laiton CU2/CU3 Nickelé M4X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
20
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
85
ISO
≈1580
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
Numéros d'articles
Numéro d'article
48530.040.020
EAN
8715492853257
UBB
950353230960
UNSPSC
31161504