text.skipToContent text.skipToNavigation

Raaco Flight Case 3 Polypropylène Noir 336 x 148 x 300mm


Poignée robuste et ergonomique : permet une préhension facile et confortable Etanche à l’eau et à la poussière : permet de préserver les produits dans la FlightCase, secs et propres, conformément à la réglementation ISO IP67 Resistant aux produits chimiques : gain de temps et d’argent Un design qui permet une bonne stabilité : évite de basculer et peut être utilisé comme tabouret Angles arrondis : préserve les surfaces en contact Design pratique : poids léger, facile à nettoyer, efficace et flexible Mallette fabriquée en plastique haute densité : matière très robuste utilisable dans la plupart des environnements et à des températures négatives (jusqu’à -20°C) Système de trou permettant de cadenasser la mallette Charnière multi-points : solide et robuste Valve à piston : stabilisant la pression lors du transport aérien Deux ou quatre loquets robustes : assurant le stockage de vos produits en toute sécurité, fermeture facile Peut être équipé de plaques de mousse : permet d’adapter l’espace intérieur à vos produits Mousse intégrée au couvercle : protège le contenu de la mallette contre les chocs

Numéro d'article 7L181914
Couleur Noir
Largeur 336
Hauteur 148
Profondeur 300
Matériau Plastique
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 336
Hauteur 148
Profondeur 300
Matériau Plastique
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Avec serrure Non
Compartiment amovible Non
Nombre total de compartiments 1
Avec mousse Oui
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non
Model FlightCase

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L181914
EAN 5733439738002
UBB 500632224134
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 738002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.