SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Léger
63100
63100.100.001
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
FISCHER Cheville type S Plastique Nylon (polyamide) S 10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
S
Info
Charge admissible en kN ne sont valables que si la vis du plus grand diamètre est utillisée (graissée pour permettre l’enfoncement) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
S
Info
Charge admissible en kN ne sont valables que si la vis du plus grand diamètre est utillisée (graissée pour permettre l’enfoncement) et si le montage est correctement exécuté dans un matériau résistant.
La charge admissible inclut le facteur de sécurité 7.
Dimensions
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4)
0.16
Béton ≥ C20/25
1.1
D (mm)
10
Profondeur de forage (min.)
70
Foret ø
10
L (mm)
50
Type
S 10
Vis à bois et panneaux
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63100.100.001
EAN
4006209501108
UBB
950372001442
UNSPSC
31162103
N° Article du fabricant
050110
Télécharger des informations supplémentaires