text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips de précision J 31 pour D. de trous de perçage 40-100 mm long


Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pinc

Numéro d'article K1060.210.031
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur 210
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Longueur 210
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui

La description

Pince à circlips de précision très résistante en utilisation continue : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 D , mâchoires coudées à 90°. - Taille de lalésage : Ø 40 - 100mm- Pointes (diamètre) : Ø 2.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1060.210.031
EAN 4003773048657
UBB 500501357437
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 48 21 J31
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.