text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips de précision A 3 pour D. d’arbre 40-100 mm longueur 225 mm K


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. avec protection contre la surexpansion. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fo

Numéro d'article K1049.110.003
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur 225
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur 225
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. avec protection contre la surexpansion. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Ressort douverture interne, protégé et imperdable. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. La tête mince permet de lutiliser dans des endroits confinés. DIN 5254 A , mâchoires droites. - Taille de larbre : Ø 40 - 100mm- Pointes (diamètre) : 2.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1049.110.003
EAN 4003773048749
UBB 500501357924
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 49 11 A3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.