text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à saisir pour l'électronique longueur totale 145 mm becs larges et plats f


Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double

Numéro d'article K1035.250.145
Isolé Oui
Poids 102
Longueur 145
Matériau Acier
Largeur de tête (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Poids 102
Longueur 145
Matériau Acier
Largeur de tête (mm) 4
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Brut
Forgé Oui

La description

Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir associé à une fine pellicule dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit dus à lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Mors longs et trapézoïdaux. - Longueur de la mâchoire (B) : 34.1mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 8.5mm- Largeur des pointes (E) : 2.5mm- Epaisseur des pointes (F) : 1.8mm- Largeur de la tête (A) : 13.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1035.250.145
EAN 4003773039389
UBB 419100397043
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 35 52 145
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.