FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
51250
51250.030.003
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
3 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M3
L (mm)
3
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
NF
E27-181
DIN
914
Numéros d'articles
Numéro d'article
51250.030.003
EAN
8715494614009
UBB
500633197719
UNSPSC
31161518