text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER Vis HV à haute résistance EN 14399-4 Acier Galvanisé à chaud 10.9 M30X340

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 340 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • PEINER HV-boulons dans les tailles M12 à M36 sont spécifiés dans EN 14399-4. Boulons de M39 à M64 sont définis dans la directive DASt 021.
  • PEINER HV-boulons avec écrous HV et rondelles HV associés peuvent être utilisés que comme un ensemble d'un seul et même fournisseur.

Dimensions

b 44
d-D M30
k 19
L (mm) 340
P 3.5
s 50

Normes

EN 14399-4

Numéros d'articles

Numéro d'article 04210.300.340
EAN 8715494293891
UBB 500577007965
UNSPSC 31161614

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.