text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Boulons de construction métallique
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
Boulons
Boulons de construction métallique
04210
04210.240.075
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
Consulter le stock dans votre CST
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
PEINER Vis HV à haute résistance EN 14399-4 Acier Galvanisé à chaud 10.9 M24X75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
75 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
PEINER HV-boulons dans les tailles M12 à M36 sont spécifiés dans EN 14399-4. Boulons de M39 à M64 sont définis dans la directive DASt 021.
PEINER HV-boulons avec écrous HV et rondelles HV associés peuvent être utilisés que comme un ensemble d'un seul et même fournisseur.
Dimensions
b
39
d-D
M24
k
15
L (mm)
75
P
3
s
41
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
EN
14399-4
Numéros d'articles
Numéro d'article
04210.240.075
EAN
8715494446792
UBB
500504294504
UNSPSC
31161614