text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER Vis HV à haute résistance EN 14399-4 Acier Galvanisé à chaud 10.9 M12X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 50 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • PEINER HV-boulons dans les tailles M12 à M36 sont spécifiés dans EN 14399-4. Boulons de M39 à M64 sont définis dans la directive DASt 021.
  • PEINER HV-boulons avec écrous HV et rondelles HV associés peuvent être utilisés que comme un ensemble d'un seul et même fournisseur.

Dimensions

b 23
d-D M12
k 8
L (mm) 50
P 1.75
s 22

Normes

EN 14399-4

Numéros d'articles

Numéro d'article 04210.120.050
EAN 8715494446396
UBB 500504268946
UNSPSC 31161614

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.