text.skipToContent text.skipToNavigation

Malaxeur à mortier MK 160 mm 590 mm 30-60 kg M14 COLLOMIX


L’agitateur particulièrement rapide et robuste avec 3 pales de mélange. Pour tous les matériaux lourds et visqueux, par exemple, toutes sortes de mortier, crépi, chape, résines d’époxyde à quartz, béton, etc.. Effet agitateur de bas en haut

Numéro d'article 9X644454
Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 160
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 30 - 60
Model MK 160 M
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 590
Diamètre du panier (mm) 160
Quantité de matière pouvant être agitée (kg) 30 - 60
Model MK 160 M

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X644454
EAN 4011024417596
UBB 500584079791
UNSPSC 22101902
N° Article du fabricant 41759-000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.