L’idéal pour le transport de produits sensibles et lourds comme les outils, les appareils de photographie etc.. Boîtes de transport très solides en tôle d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Légères, stables et à la forme stable grâce aux moulures périphériques. Résistantes à la corrosion, aux intempéries et à la température. Joint en caoutchouc périphérique dans le profil de la boîte pour protéger contre la poussière et l’eau. Couvercle rabattable stable avec lanières de retenue qui empêchent la charnière d’être arrachée. Poignées de sécurité se repliant automatiquement, avec gainage plastique pour un transport aisé. Solides fermoirs à levier repliables avec perçages pour cadenas ou plombage et pour le montage de serrures à cylindre (voir accessoires). Plage de température : De -40 °C à +180 °C