text.skipToContent text.skipToNavigation

Balai HACCP longueur 300 mm épaisseur des poils 0,25 mm bleu NÖLLE


Brosse PBT souple de qualité supérieure. Épaisseur des poils 0,25 mm. Résistante aux produits de nettoyage. Corps en plastique stable avec surface lisse. Résistant à la chaleur jusqu’à 134 °C. Filetage allemand. Avec trou d’accrochage. Hygiénique, emballé individuellement dans un sac en polyester

Numéro d'article 9H799480
Largeur (mm) 300
Extensible Non
Avec racloir Non
Tête à changement rapide Non
Matériau des poils de brosse Plastique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur (mm) 300
Extensible Non
Avec racloir Non
Tête à changement rapide Non
Matériau des poils de brosse Plastique
Avec balayette Non
Avec manche Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H799480
EAN 4250560514882
UBB 500583817860
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 18223023
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.