Pour cartouches vissables de 500 g · Outil conçu pour une utilisation optimale dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment et du génie civil et de la construction routière, pour graisses jusqu’à NLGI 2 · Leviers à main galvanisés de forme ergonomique et poignées antidérapantes en PE · Le piston de la pompe (Ø 10 mm) s’adapte avec une grande précision au cylindre et garantit ainsi un travail sans fuites à un volume d’alimentation élevé pour des pressions constantes · Noir galvanisé · Support de tuyau métallique dans la tête · Système : 850, tête de presse : 1 200 bar