text.skipToContent text.skipToNavigation

Bidon pour carburant contenu 20 l rouge HDPE L385xl229xH410 mm PRESSOL


Pour carburants liquides, autorisation UN. Avec sortie flexible. Robuste et insensible aux chocs. Capuchon de fermeture imperdable grâce à la bande de fixation. Tube verseur avec prise d’air intégrée. Tube verseur conservé dans le bidon. Évite les salissures pendant le transport et rend la perte du tube plus difficile. Stabilité élevée grâce à la grande surface d’appui. Facile à porter grâce à la poignée-pistolet massive. Poignée concave dans le fond du bidon pour une utilisation en toute sécurité. Design optimisé et indéformable grâce aux renforts périphériques du récipient. Matériau : PEHD. Longueur du tube verseur 175 mm. Ø du tube verseur : 20 mm

Numéro d'article 9E723296
Couleur Red
Largeur (mm) 229
Hauteur (mm) 410
Contenu (ml) 20000
Longueur (mm) 385
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Largeur (mm) 229
Hauteur (mm) 410
Contenu (ml) 20000
Longueur (mm) 385
Matériau Plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E723296
EAN 4103810211379
UBB 500583776280
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 21 137
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.