text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Engins de transport et de levage
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
8Z983088
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Promat Ventouse de levage capacité de charge 45 kg D. tête 118 mm 1 tête ABSlastique
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Ventouse de levage capacité de charge 45 kg D. tête 118 mm 1 tête ABS plastique
Description complète
Numéro d'article
8Z983088
Diamètre de la tête (mm)
118
Matériau
Plastique
Charge max. autorisée (kg)
45
Nombre de têtes
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de la tête (mm)
118
Matériau
Plastique
Charge max. autorisée (kg)
45
Nombre de têtes
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Z983088
EAN
4015448555179
UBB
500583709950
UNSPSC
24101612
N° Article du fabricant
4000817213