text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuyau pour bâtiment/industrie D. intérieur 52 mm longueur 20 m orange fluo PROMAT


Fabriqué en Allemagne Couleur de signalisation orange fluo · Bonne résistance à l’abrasion et longue durée de vie · Faible perte de pression · Léger et souple · Petit Ø de rouleau · Sans entretien · Facile à réparer (matériel de réparation et appareil de vulcanisations sont disponibles sur demande) · Avec système de raccord Storz Tissu : 100 % fil polyester orange signalisation, tissé en rond, extension en longueur maxi. 3 %, extension en largeur maxi. 3 % Revêtement intérieur : Caoutchouc synthétique haute qualité, résistant au vieillissement et à l’ozone Extérieur : Sans revêtement, orange signalisation En plus : Avec 2 manchons anti-fuite Plage de température : De -30 °C à +80 °C Domaines d’utilisation : Industrie, construction, horticulture, agriculture

Numéro d'article 8W496403
Longueur du tuyau 20
Diamètre intérieur tuyau d’incendie (mm) 52
Matériau paroi intérieure Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur du tuyau 20
Diamètre intérieur tuyau d’incendie (mm) 52
Matériau paroi intérieure Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W496403
EAN 4015448746812
UBB 500583668784
UNSPSC 20122347
N° Article du fabricant 4000350075
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.