text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder automatique Stripax® 16 longueur 190 mm 6-16 (AWG 10... 6) mm² WEIDMÜLLER


Pour le dénudage et la coupe de conducteurs à fils fins et massifs avec isolation PVC. Traitement de conducteurs multiples. Même plusieurs conducteurs en une seule opération pour les conducteurs plats minces. Câbles à double isolation en 2 opérations sans réglage particulier. Ouverture automatique des mâchoires de serrage après l’opération de dénudage

Numéro d'article 7Z348979
Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids (g) 170.1
Longueur (mm) 190
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Poids (g) 170.1
Longueur (mm) 190
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Plage de dénudage AWG 10 - 6
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Non
Plage de dénudage section transversale (mm²) 6 - 16
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Autoréglage Non
Certifié VDE Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z348979
EAN 4008190183875
UBB 500583353031
UNSPSC 27112135
N° Article du fabricant 9005610000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.