text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit d'amarrage du chargement allround 26 pièces DOLEZYCH


Jeu dans un sac de sport pratique. Contenu : 2 x sangles d’amarrage avec clip ceinture, LC = 250 daN, l : 25 mm, L : 4,0 m 2 x sangles d’amarrage, mini-cliquet, 1 pièce, LC 700 daN, STF266 daN, l. : 25 mm, L : 4,0 m 2 x sangles d’amarrage, 1 pc., LC = 2 000 daN, l. : 35 mm, L : 6,0 m 2 x sangles d’amarrage, mini-cliquet, 2 pcs., LC 250 daN, crochets profilés, l : 25 mm, L : 4,0 m 2 x sangles d’amarrage, cliquet à pression, 2 pcs., LC 1 000 daN, tension préalable profil crochet = 220 daN LC = 1 000 daN, l. : 35 mm, L : 6,0 m 4 x sangles d’amarrage, 2 pcs., avec crochets profilés et cliquet à pression, tension préalable = 300 daN, LC = 2 500 daN, l. : 50 mm, L : 8,0 m 4 x angles de protection des bords en polyéthylène, pour bande de 50 mm, dimension 90 x 90 x 140 mm, avec fente 8 x nattes antidérapantes DoMatt 180 x 120 x 8 mm

Numéro d'article 7P361915
Largeur (mm) 50
Modèle -
Raccordement 1 Clé à cliquet
Raccordement 2 Crochet griffe
Qualité du matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 50
Modèle -
Raccordement 1 Clé à cliquet
Raccordement 2 Crochet griffe
Qualité du matériau Autre
Longueur (mm) 8000
Matériau Autre
Chants renforcés de tous les côtés Oui
Avec crochet Oui
Avec tube de protection Non
Charge de travail maximale sans risque (kN) 25
En deux parties avec cliquet Non
Type SET-26920601-001

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P361915
EAN 4032378626656
UBB 500583227987
UNSPSC 24141511
N° Article du fabricant 26920601
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.