text.skipToContent text.skipToNavigation

Pompe de jardin GPN 1500 4300 l/h 50 m 5 bar 1390 W acier inoxydable 25,4 mm NOWAX


Pour l’alimentation en eau, l’augmentation de la pression, l’arrosage et l’utilisation des eaux de pluie. Garniture mécanique d’étanchéité solide sans entretien. Adapté au fonctionnement continu. Interrupteur marche/arrêt. Très peu bruyant. Disjoncteur thermique intégré. Aspiration automatique. Boîtier de pompe, roue et arbre de pompe en acier inoxydable

Numéro d'article 7O793512
Nombre de phases 1
Hauteur de refoulement max. (mm) 50
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Autre
Tension assignée (V) 230 - 230
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Hauteur de refoulement max. (mm) 50
Forme de bride Autre
Raccordement électrique Autre
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Degré de protection (IP) Autre
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Matériau du carter de moteur Autre
Qualité du matériau du carter de moteur Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 1.39
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 4.3
Type de raccordement côté sortie Autre
Mode de fonctionnement nominal Autre
Avec protection contre la marche à sec Non
Type de réglage de régime Autre
Réglage du régime du moteur Autre
Avec dispositif de coupe Non
Pression de fonctionnement max. 5
Matériau du boîtier de la pompe Acier inoxydable
Circuit de la pompe Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Adapté à une installation sèche Non
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Diamètre raccord côté pression 1 1/4 pouce (32)
Type raccordement côté sortie Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O793512
EAN 4027923000135
UBB 500583225908
UNSPSC 40151507
N° Article du fabricant 1665066400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.