text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1,5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC


Compresseur à piston, 1 cylindre, lubrifié à l’huile. Prêt à l’emploi avec valves de sécurité. Utilisation sûre et entièrement automatique avec pressostat, décharge au démarrage et disjoncteur moteur. Avec manomètre de la pression interne du réservoir et régulation de pression de sortie. 1 raccord rapide. Vis de purge de l’eau de condensation. Cylindre en fonte grise et piston en aluminium plein. Niveau de pression acoustique de 94 LWA / 75 dB

Numéro d'article 7K083477
Couleur Autre
Largeur (mm) 10.23
Hauteur (mm) 23.2
Poids (g) 24
Pression max. (bar) 8
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur (mm) 10.23
Hauteur (mm) 23.2
Poids (g) 24
Pression max. (bar) 8
Puissance de moteur (kW) 1.5
Vitesse de rotation (1/min) 2800
Niveau de puissance acoustique (dBA) 75
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.13
Contenu de la citerne (l) 24
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 1
Avec protection de moteur Oui
Avec sécurité des ressorts Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de service maximale (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Type de lubrification Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Oui
Taille de la connectique de sortie Autre
Type 25112101, Aerotec 220-24 FC

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K083477
EAN 8016738701081
UBB 500583143655
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 20088344
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.