text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue de rechange D. de la roue 125 mm cap. charge 100 kg caoutchouc gris D. BS ROLLEN


Thermoplastische rubberen banden (grijs). Kunststof-wielbehuizing met kunststof-vadembescherming. Kogellager

Numéro d'article 7G919993
Largeur (mm) 31
Diamètre (mm) 125
Capacité portante (kg) 100
Diamètre d’axe (mm) 8
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 31
Diamètre (mm) 125
Capacité portante (kg) 100
Diamètre d’axe (mm) 8
Matériau bande de roulement Caoutchouc
Longueur de moyeu (mm) 36.5
Palier Roulement à billes

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G919993
EAN 4021885001759
UBB 500583120398
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant A85.125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.