text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince ampèremétrique TV 218 10 mA-200 A AC/DC CAT III 300 V TESTBOY


Affichage LCD 3¾ caractères (4 000 pixels). Plage de mesure : Courant continu et courant alternatif de 10 mA à 200 A (deux plages de mesure 40 A et 200 A). Data Hold (fonction de maintien des données). Fréquence d’échantillonnage : 3 fois par seconde. Des mesures précises à l’aide de la touche de réinitialisation (valeur zéro). Catégorie de surtension : CAT III 300 V

Numéro d'article 7E698779
Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Plage de mesure du courant/CA (A) 0.01 - 200
Plage de mesure du courant/CC (A) 0.01 - 200
Plage de mesure de la résistance Non
Emballé par 1

Spécifications

Type de courant CA/CC
Affichage Numérique
Plage de mesure du courant/CA (A) 0.01 - 200
Plage de mesure du courant/CC (A) 0.01 - 200
Plage de mesure de la résistance Non
Ouverture de pinces (mm) 21
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Non
Mesure de puissance Non
Mesure de courant de fuite Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour Non
Mesure d'harmoniques Non
Mesure de la tension/CA Non
Mesure de la tension/CC Non
Barres graphes analogiques Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Mesure de la température Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 300
Affichage rétro-éclairé Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E698779
EAN 4028532202187
UBB 500583055958
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant TV 218
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.